用途さまざまな穀物が測定可能、10種類の穀物と13種類の設定が標準で入っています。 (玄米・精米・もみ・乾燥中の籾・小麦・大麦・ビール麦・はだか麦・大豆・小豆・そば・コーン・なたね)
付属品試料皿2ケ/ブラシ/スプーンピンセット/単3電池4本/取扱説明書/キャリングケース/籾摺器/カルトン測定範囲玄米:10~20%、精米:10~20%/もみ:10~36%(玄米、精米、もみは長粒種も同じ)/乾燥中のもみ:11~20%(20%以上は参考として40%程度まで表示)/小麦:10~36%(36%以上は参考として39.9%まで表示)/大麦:10~36%、ビール麦:10~36%、はだか麦:10~30%/大豆:10~26%、そば:10~32%/小豆:13~20%、コーン:12~28%、なたね:7~20%(参考値)電源単3電池1.5V(4本)使用温度範囲±0.5%(対標準計測法)(13~18%の日本産安定玄米にて)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×76×66本体質量(g)415測定方式直流電気抵抗式測定精度±0.1%(15%等価抵抗)表示方式LCDによるデジタル表示、パックライト付測定対象玄米 精米 もみ 乾燥中のもみ 小麦 大麦 ビール麦 はだか麦 大豆 そば 長粒玄米 長粒精米 長粒もみ 小豆 コーン なたね表示内容水分値 平均値 選択穀物名 電池マーク 測定回数(平均値計算時)保存温度範囲(℃)0~40/-20~50