単粒水分計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(11.2kg) 注文コード44035655 品番CTR-500F
参考基準価格(税別)¥442,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

籾高速測定で乾燥不良を起こしやすい籾・麦を一目で判定。

仕様(水分微調整量)-2.0%〜2.0% 質量(kg)11.2 種類穀物水分計 測定方式穀物水分計 消費電力120VA 表示方式カラー液晶タッチパネル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×310×293 測定対象玄米(日本産):11.1%〜約20%/精米(日本産):11.4%〜約20%/小麦(日本産):10.2%〜約40%/大麦(日本産):9.0%〜約36%/はだか麦(日本産):11.4%〜約30%/そば(日本産):11.1%〜約30%/長粒玄米(インドネシア、中国産):10.2%〜約20%/長粒精米(インドネシア、中国産):10.6%〜約20%/基準 10.0%〜約45%/乾燥中の籾 9.7%〜約40%/もみ(日本産):10.0%〜約40%/長粒籾(インドネシア、中国産):9.2%〜約40% 使用電源AC100V±10-2.0%〜2.0% 50/60Hz 印字方式感熱式 電極2ローラー、回転比2:1 印字文字日本語
関連資料:(2.01MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする