Panasonic(パナソニック)
スッキリ21横一列60A AL付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
回路数
10
10
12
4
6
8
回路スペース
2
0
2
4
全8種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44037359
品番
BQWB36102
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
プラスチック製
形状
露出形
寸法(mm)
H280×W510×D65
タイプ
ヨコ1列タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
10
容量(A)
60
ドア
無
回路スペース
2
リミッタースペース
付