Panasonic(パナソニック)
スッキリ21横一列60A AL付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
回路数
8
10
12
4
6
8
回路スペース
0
0
2
4
全8種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44037395
品番
BQWB368
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
プラスチック製
形状
露出形
寸法(mm)
H280×W442×D65
タイプ
ヨコ1列タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
8
容量(A)
60
ドア
無
回路スペース
0
リミッタースペース
付