防犯カメラ用 映像分配器用リモコン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44038988 品番WTW-PQ402用リモコン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

映像を最大1〜4分割で一つの画面で見れます。
最大4監視カメラを同時に確認できます
1台のカメラを一画面で見ることができます
モーションセンサー搭載
1画面・4画面・PIP(2〜3画面)
順次切替表示(スイッチング)機能搭載
モーションセンサー付き

用途CVBS映像 4分割器専用リモコン 仕様動画方式:30FPS 質量(g)約394 電源DC12V 約394mA 表示OSD:時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能) 有効画素数35万画像 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×32×125 入力/出力【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号) 動作温度0℃〜40℃ 入力端子【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4、電源入力:2.1ΦDCJ 出力端子【映像】モニター出力:BNCJ×1 回路ループ回路:なし リモコン赤外線リモコン対応※リモコン別売り 音声なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする