革 レザー汚れ落とし&保湿クリーム ニューレザーケアセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44039365 品番20ALCSET2JP
参考基準価格(税別)¥8,591 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

レザー・クリーナーは英国王室御用達の製品で、自動車の皮革内装用に開発されたクリーナーです。
使い方は簡単、皮革にスプレーし、汚れを優しく擦った後に拭き取るだけです。
特殊配合された中性洗浄剤で消臭効果もあり、革製のシートや内装の汚れを、安全にスッキリと取り除くことができます。
皮革用エッセンシャルオイルも配合されており、革のしなやかな風合いを保ちながら、ひび割れを防ぎます。
「レザー・ケア・バーム」と併用することで革のコンディションを高め、長く本来の風合いをお楽しみいただくことができます。
【使用上の注意】
一部の防水加工されていない革は、シミが残ることがあります。疑わしい場合は、革の目立たないところで試したうえでご使用ください。
子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。
目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。
----------------------------------------------------------------------------------------------
レザー・ケア・バーム
・容量:500ml
・区分:内装用
・用途:皮革用保護クリーム
レザー・ケア・バームは、乳液タイプの皮革用の保湿クリームです。
柔らかい布に付け、クリームが見えなくなるまで優しく表面に塗り込みます。
浸透させるために数分おいた後、きれいな柔らかい布で拭き取ってください。
汚れを取り除いてしっとりとした保湿効果を与え、表面を保護して汚れやシミを付きにくくすることで、車内の革製シートやインテリアの風合いを保ちます。
塗布後は、”ベタつかず”、”滑りにくい”肌触りが得られ、引き締まった表面仕上げとなり、新しい皮の香りがよみがえります。
3〜6か月程度を目安にお手入れすることで、揮発した皮本来の油分を補給し、硬化やひび割れを防ぎます。
特に高温または乾燥した状態が続く場合は、間隔を短くしてお手入れすることをおすすめします。
汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。

用途皮革専用クリーナー/内装用 セット内容レザー・クリーナー500ml×1本、レザーケア―バーム500ml×1本 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
自動車革シートの清掃用
製造業

量販店で売っているものをいろいろと試しましたが、汚れ落としは良いと思います。また保湿クリームがあまり嫌な臭いがしないのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする