粉末(ABC)消火器10型 蓄圧式3.0kg リサイクルシール付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44040205 品番NKE-10N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,370
販売価格(税別)
16,700

業務用蓄圧式粉末(ABC)消火器!
強力な制炎力を誇り、A(普通)火災はもちろん、B(油)火災、C(電気)火災やプロパン火災など、あらゆる原因の初期火災をスピード消火します。

用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。 仕様充填薬剤:粉末(ABC)3kg/(充填圧力値)N2ガス0.70〜0.98MPa/リサイクルシール付/蓄圧式 種別蓄圧式 10型 タイプストップ付 種類粉末ABC 使用温度範囲-30℃〜+40℃ エコマーク認定認定 材質(ホース)PVC製 検定規格消第29〜1号 材質(ノズル)POM製 単位(消火能力)A-3・B-7・C ホース寸法(mm)約327 放射時間約15秒(20℃)/3〜7m(20℃) 耐圧試験圧力(MPa)2 ノズル径(Φmm)5.1 エコマーク認定番号10127007
注意
※消火器の設計標準使用期限は10年です。10年を経過した消火器は早目に更新してください。
※消火器の引取りは行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする