HEIKO
HEIKOの 料理道具
HEIKOの まな板・解凍ボード
HEIKOの シートタイプまな板
まな板シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44050249
品番
詰替用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
まな板の上に敷いて、雑菌・色移り・ニオイ移りなどを防止するシートです。エンボス加工付きで滑りやすい食材も楽々キャッチ!シートを使ってそのまま容器に移し替え作業ができたり、便利です。
仕様
まな板シートの詰め替え用。専用の本体にセットして使用してください。
材質
ポリエチレン/ポリプロピレン
色
半透明
長さ(m)
3
外寸法・幅(mm)
240
商品タイプ
詰替用