※共通例1.(24mm)
カモ井加工紙
カモ井加工紙の マスキングテープ
建築養生用ルパンクーペ 太芯タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
44053854
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ルパンクーペの太芯タイプ。
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
50(30巻)
基材
特殊フィルム
主な用途
塗装・養生用
色
ピンク
粘着剤
アクリル系
粘着力
3.9N/10mm
用途
建築塗装用
厚さ(mm)
0.17
テープ厚さ(mm)
0.17
伸び(%)
9.8
引張強度(N/15mm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等、よく拭き取ってご使用下さい。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。