建築養生用ルパンクーペ 太芯タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12巻) 注文コード 44053863 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ルパンクーペの太芯タイプ。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50(12巻) 基材特殊フィルム 主な用途塗装・養生用 ピンク 粘着剤アクリル系 粘着力3.9N/10mm 用途建築塗装用 厚さ(mm)0.17 テープ厚さ(mm)0.17 伸び(%)9.8 引張強度(N/15mm)39 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等、よく拭き取ってご使用下さい。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする