超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44058998 品番 815020C
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ドリル径(Φmm)2 溝長(mm)24 全長(mm)49 仕様(交差)h8 材質HSS-G 先端角(°)118 表面処理Tecrona 母材HSS-G ねじれ角(°)18-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする