RUKO
RUKOの ドリル
RUKOの 超硬ドリル
RUKOの 超硬ストレートシャンク
超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.5
注文コード
44059007
品番
815025C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
ドリル径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.5
溝長(mm)
30
全長(mm)
57
仕様
(交差)h8
材質
HSS-G
先端角(°)
118
表面処理
Tecrona
母材
HSS-G
ねじれ角(°)
18-30