RUKO
RUKOの ドリル
RUKOの 超硬ドリル
RUKOの 超硬ストレートシャンク
超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44059025
品番
815040C
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4
溝長(mm)
43
全長(mm)
75
仕様
(交差)h8
材質
HSS-G
先端角(°)
118
表面処理
Tecrona
母材
HSS-G
ねじれ角(°)
18-30