超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.5 注文コード44059059 品番815055C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,350
この商品はドリル径など18種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)5.5 溝長(mm)57 全長(mm)93 仕様(交差)h8 材質HSS-G 先端角(°)118 表面処理Tecrona 母材HSS-G ねじれ角(°)18-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする