RUKO
RUKOの ドリル
RUKOの 超硬ドリル
RUKOの 超硬ストレートシャンク
超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44059095
品番
815080C
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
75
全長(mm)
117
仕様
(交差)h8
材質
HSS-G
先端角(°)
118
表面処理
Tecrona
母材
HSS-G
ねじれ角(°)
18-30