トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
スライディングボード180
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44063837
品番
H7160
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スライド面70cmのレギュラーモデル、下半身、体幹、バランス能力を効果的に鍛えることができます
用途
フィットネス、トレーニング
付属品
ポリウレタン製シューズカバー(H-7159)、収納ケース付
仕様
裏面すべり止め付
材質
表面:PP、裏面:PVC、両側ストッパー:PP
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×長さL)(cm)
57.5×184(滑走面:50×170)
アズワン品番
65-0539-89