トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
メジャーマット3M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44063889
品番
T1813
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
厚さ4mmPVC発泡シートはクッション性に優れ、着地時の衝撃をやわらげます丸めて収納出来ます
用途
体力測定
材質
PVC発泡
厚さ(mm)
1
質量(kg)
約3
寸法(幅W×長さL)(cm)
100×350
幅(m)
ライン:0.5〜1(10cm間隔)、1〜3(5cm間隔)
アズワン品番
65-0543-55
注意
※マット上のラインは目安です。正確な測定を要する場合は実測にて対応願います。