プロバイオクリーンN20ND

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(10kg) 注文コード44064354 品番T378100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

調理用具・器具から設備・施設まで、幅広い用途に使用できる中性タイプの除菌洗浄剤です。(食品製造環境用)

成分界面活性剤(38% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、第四級アンモニウム塩、脂肪酸アルカノールアミド)、金属イオン封鎖剤、染料 液性中性 使用の目安調理器具・機械類:10倍希釈、調理設備類:300倍希釈、床・排水溝:100倍希釈

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする