5年保存レトルト食品

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(200g×50個) 注文コード44064809 品番05RR01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

水もお湯もいらない。そのまま食べられる。
食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類不使用。

用途
お子様や女性、高齢の方々に喜ばれるちょっと小さめサイズ。
7年保存レトルト食品より容量を30g減量した新商品登場!5年間常温で保存できます。
味のバリエーションは全5種類様々なメニューをお楽しみください。
寸法(mm)160×20×160 種類カレーピラフ 賞味期限5年 箱寸法(mm)490×275×180 カロリー(kcal)304 グリーン購入法適合
注意
※直射日光を避けて常温で保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする