The Next Dekade
The Next Dekadeの 非常食
5年保存レトルト食品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(200g×50個)
注文コード
44064836
品番
05RR04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
水もお湯もいらない。そのまま食べられる。
食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類不使用。
用途
お子様や女性、高齢の方々に喜ばれるちょっと小さめサイズ。
7年保存レトルト食品より容量を30g減量した新商品登場!5年間常温で保存できます。
味のバリエーションは全5種類様々なメニューをお楽しみください。
寸法(mm)
160×20×160
種類
トマトリゾット
賞味期限
5年
箱寸法(mm)
490×275×180
カロリー(kcal)
266
グリーン購入法
適合
注意
※直射日光を避けて常温で保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070