BYASI ストレージボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44094270 品番1037700001
参考基準価格(税別)¥1,182 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

BYASIは最新のELITEスポーツボトル同様に、スポーツライクでダイナミック、かつ効率的なデザインのツールケールに進化しました。
通常のボトルケージで使用可能で、保持力を高め、持ちやすく、開け閉めがしやすい工夫が施されています。
広いボトル口でサイクリングに必要なツールを簡単に出し入れする事が可能です。
容器とキャップの形状が開閉やツールの出し入れを容易にし、さらに独自のソフトタッチ仕上げにより、グローブをしたままでも、また雨の日でもグリップを確保し、全てにおいて実用的に設計・作成されています。
優れた対候性を備え、寒冷地や激しい雨、暑い夏の日差しなど、どんな環境下でも長期間の使用が可能です。

材質ポリエチレン(外装容器)、ポリプロピレン(キャップ・内部容器) ダークグレー 質量(g)66 全高(mm)133 対応食器洗い乾燥機対応(最大対応温度=75℃) 内容積(cm3)400 直径(mm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする