NANOFLY 0-100℃ サーモボトル 500ml

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブルー 注文コード44095724 品番1037690002
参考基準価格(税別)¥5,455 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

NANO FLY 0-100は、ワールドツアーのトップチームで最も使用されているFLYボトルを進化させた、容易なスクイーズを可能にした、サーマルスポーツボトルです。
重量は僅か145g。
保護キャップが付いているので、衛生面も安心です。
世界で最も軽い断熱材NanogelR を採用しており、最大4時間液体を保温・保冷する事が可能。
NanogelRはナノポア・マトリックスによって温度伝達を大幅に低減し、軽いだけでなく優れた断熱性を実現しています。
キャップは人間工学に基づいたデザインで、ベストな硬さと頑丈さを実現。
ソフトで無味無臭のプッシュプルノズルは、常に豊富な流量を確保し、容易な水分補給を可能にします。
原材料の使用量を抑え、環境負荷の低減を図るとともに、ボトルの重量と厚みも低減。
手で軽く握るだけで、簡単にボトルを絞れ常に一定の流量を確保。
大口径なボトルは、ドリンクの補充や洗浄も非常に簡単に行うことが可能です。

材質ポリプロピレン、食品用サーモプラスチックラバー、内部シリコーンコーティング、NanogelR 耐熱パネル 全長(mm)242 ブルー 容量(mL)500 質量(g)145 最高温度(℃)内容物:100 保冷時間(時間)最大4 食器洗浄機使用可(最大水温40度まで) 保温時間(h)最大4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする