Dahua(ダーファ・テクノロジー)
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ本体
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯用カメラ
8チャンネル 4K対応 ミニ1U アナログレコーダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44097456
品番
DHI-XVR7108HE-4KL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
各種認証
CE:CELVDEN62368、CEEMC:EN55032、EN55024、EN55035、EN50130-4、FCC15:partB
CE:CELVDEN62368
仕様
(圧縮方式)H.264+/H.264
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
10以下(HDD無し)
電源
DC12V、2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×354.3×53
対応
(顔検出)非対応/(顔認識)非対応/(SMD)非対応/(POC)非対応
HDD
1SATAポート、最大8TB
解像度
HDCVIカメラ:最大6MP、IPカメラ:最大4MP
互換性
ONVIF
OS
Embeddedプロセッサ
保管温度(℃)
-10〜+55
ネットワークタイプ
1(10/100/1000Mbps、RJ-45)
プロトコル
HTTP;HTTPS;TCP/IP,IPV4/IPV6,UPnP,RTSP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,PPPOE,FTP,AlarmServer,IPSearch
動作湿度(%RH)
10〜90
対応ブラウザ
-
HDMI規格
1Port
USB
2USBポート(USB2.0×1、USB3.0×1)
注意
※個人宅配送不可