仕様(圧縮方式)AIコード/H.265+/H.265/H.264+/H.264
質量(kg)1.24
消費電力(W)10以下(HDD無し)
電源DC12V、2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×256.6×55
対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)非対応
HDD1SATAポート、最大16TB
解像度HDCVIカメラ:最大6MP、IPカメラ:最大8MP
互換性ONVIF
OS内蔵プロセッサ
保管温度(℃)-10〜+55
ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45)
プロトコルHTTP;HTTPS;TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,DDNS,P2P
各種認証CE:CELVD:EN60950-1/EC60950-1、CE-EMC:EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN55032、EN50130、EN55024、FCC:Part15SubpartB
動作湿度(%RH)10〜90
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2USBポート(USB2.0×1、USB3.0×1)