※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100kg(500g)デジタル台はかり

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44103037 品番EA715SE-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,250
販売価格(税別)
17,500
仕様比較測定用パーセントモード付 (5kg以上の被測定物) 質量(kg)3.38 電源ACアダプタ(付属)又は、 単9V電池×1個(付属) ひょう量100kg 精度±500g 最小目盛0.05kg ケーブル長(mm)収縮時:550、最長時:1500 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
1人が参考にしています
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする