商品レビューを投稿する内容量1セット使用地区道北地方(宗谷・上川・留萌)、 道東地方(網走・根室・釧路)注文コード44104499品番DP-7800PW-P-120S-1
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)
セパレート型で120kg/20g(高精度)に対応したデジタル体重計
はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザーで表現
使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。
プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。
プリンターとのセット