2ドア冷凍冷蔵庫 175L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44105235 品番 HR-D1701B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

冷蔵室122L、冷凍室53Lの2ドア冷蔵庫。高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える。庫内が見やすいLED照明。

用途事務所や休憩室に最適。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 コンパクト スリム 175リットル 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ 170Lクラス 質量(kg)40 パールブラック 冷却方式直冷式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×55.8×142.9 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:70 冷媒R-600a(ノンフロン) 霜取方法手動 冷凍方式フォースター 省エネ基準達成率(%)100 定格内容積(L)冷蔵室122/冷凍室53
注意
※設置について:左右5cm以上、背面5cm以上、上部10cm以上のスペースを確保して設置ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする