冷凍庫 64L 右開き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44105357 品番YF-MU60(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

セカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。
前面がクリアで取り出したい食品が分かりやすく4段に分かれているので冷気が逃げにくい。仕切り棚は取り外して水洗いが可能。
使いやすい前面タッチ式操作パネル。ドアを閉めたまま温度設定・急速冷凍設定ができます。
耐熱性の天板で電子レンジを置くことも可能。キッチンの横に置きやすいサイズ感。アジャスター付きでガタつき防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。

用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック 質量(kg)27 容量(L)64 間口(mm)478 定格電圧(V)交流100 運転音(dB)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×50.5×85 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)151(JIS C 9801-2015年) 省エネ基準達成率(%)100
取扱説明書:(15.69MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする