YF-FU120(W) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 44105366

YF-FU120(W) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 44105366
YF-FU120(W) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 44105366
YF-FU120(W) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 44105366
YF-FU120(W) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 44105366
YF-FU120(W) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 44105366
YF-FU120(W) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 44105366
YF-FU120(W) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 44105366
YF-FU120(W) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 44105366
YF-FU120(W) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 44105366
YF-FU120(W) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 44105366
YF-FU120(W) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 44105366
YF-FU120(W) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 44105366
YF-FU120(W) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 44105366
YF-FU120(W) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 44105366
YF-FU120(W) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 44105366
YF-FU120(W) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 44105366
YF-FU120(W) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 44105366
YF-FU120(W) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 44105366
YF-FU120(W) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 44105366
YF-FU120(W) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 44105366

冷凍庫 122L 右開き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード44105366品番YF-FU120(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

霜取り不要のファン式。用途に合わせて7種類のモードから温度設定が可能な多機能冷凍庫。
収納しやすい5段式。ドアポケット付属。急冷プレート付き。冷凍ケースは取り外してお手入れ可能。
LEDライト搭載。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。
ドアの閉め忘れをアラームでお知らせ。本体背面に転倒防止用のベルトを取り付けて固定が可能。
アジャスター付きでガタつきを防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。

用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫、セカンド冷蔵庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ファン式/スリム/小型質量(kg)31容量(L)122間口(mm)475定格電圧(V)交流100運転音(dB)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×56.5×115.5年間消費電力量(kWh/年)328(JIS C 9801-2015年)省エネ基準達成率(%)100
取扱説明書:(0.34MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする