曜日別特売
EC-RT40 全自動コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン 44107624

 

EC-RT40 全自動コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン 44107624
EC-RT40 全自動コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン 44107624
EC-RT40 全自動コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン 44107624
EC-RT40 全自動コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン 44107624
EC-RT40 全自動コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン 44107624
EC-RT40 全自動コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン 44107624
EC-RT40 全自動コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン 44107624

全自動コーヒーメーカー 珈琲通

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質(サーバー)ステンレス製(まほうびん構造)
内容量1台注文コード44107624品番EC-RT40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

コーヒー豆は粉砕すると酸化が始まり、香り、風味が急速に失われていきます。本製品は「ミル一体型」で豆を挽いた後すぐに抽出を行うので、コーヒー本来のおいしさが活きています。
象印が培った「マイコン予熱」と「ダブル加熱」の技術により、高温抽出を実現。さらに約20秒間じっくり蒸らすことで、より本格的な味わいを実現しました。

付属品計量スプーン、ミルケースブラシ、浄水カートリッジ、ペーパーフィルター(2枚)、ステンレスメッシュフィルター、カップ受皿、カップ用トレーブラック(BA)容量(mL)コーヒーメーカー部:540(コーヒーカップ4杯)消費電力(W)定格:740、コーヒーメーカー部:650、ミル部:90容量(g)ミル部:30本体質量(kg)4.3外形寸法(cm)24×25×37.5電源コード(m)1.3材質(サーバー)ステンレス製(まほうびん構造)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする