質量(kg)約3.0色ホワイト(WA)容量(L)3.0消費電力(W)905(湯沸かし時)機能カルキとばし沸とう、お知らせメロディー、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、センター給湯ボタン、マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、広口容器、フッ素加工内容器、メッキ・シボ加工フックツマミ電気代の目安年間(税込)約8500円外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×29.5×30年間消費電力量(kWh/年)273一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.75