曜日別特売
AG-LC10 ガラスハンドポット 象印マホービン 44107868

 

AG-LC10 ガラスハンドポット 象印マホービン 44107868
AG-LC10 ガラスハンドポット 象印マホービン 44107868
AG-LC10 ガラスハンドポット 象印マホービン 44107868

ガラスハンドポット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マットシルバー(SM)
内容量1台注文コード44107868品番AG-LC10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

まほうびんだから一年中使えて、しかも省エネ!
夏はひんやり、冬はあったかキープ。「一年中使えるガラスマホービン」
ボタンを軽く押すだけ!「フェザータッチせん」
コーヒー・紅茶・お茶もOK!におい移りを抑え「おいしく保温・保冷」
傾斜湯もれ防止
家中どこでも使える「ハンドルつき」

質量(kg)約0.8マットシルバー(SM)容量(L)1エコマーク認定認定機能傾斜湯漏れ防止、保温外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.5×17×27.5保温効力(℃)66以上(10時間)保冷効力(℃)8以下(10時間)口径(Φcm)約4.0エコマーク認定番号10 146 001
注意
※食器洗い乾燥機および食器乾燥器などは使用しないでください。
※保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから10時間放置した場合におけるその湯の温度。
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃のときから10時間放置した場合におけるその水の温度。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: コーヒーを淹れるため
ロイク国際コミュニケーション研究教育・研究機関

象印マホービン
ガラスハンドポット、パールピンクを購入
エアーポットが壊れたので、同じものをと思いましたが、コーヒーを淹れるためのポットなので、ハンド付の1Lを購入しました。
子供の頃から知っているメーカーですし、一生モノとしてもお安い商品です。
毎朝、美味しいコーヒーを淹れることができて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする