※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10gx6本乾燥剤(強力タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44127939 品番EA941A-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥979
販売価格(税別)
890
仕様大切なカメラ、レンズ、PC用品を湿気やカビから守ります。繰り返し使用可能 材質シリカゲル 寸法(mm)30×130mm 内容量(g)10g×6本入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする