※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 交通標識(道路/路面/駐車場)
エスコの 路面表示標識
路面用シート(L型/白/2枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44129664
品番
EA944SJ-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,342
販売価格(税別)
¥
1,220
バスケットに入れる
区画整理のマーキングに最適です。
表面の滑り止め(ザラつき)がなく、視認性に優れています。
材質
基材:塩化ビニル 粘着剤:ゴム系
仕様
粘着式
長さ(mm)
152
形状
L
幅(mm)
52
厚さ(mm)
1.4
色
白