※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25mmx2.5m/180kg荷締ストラップ(黒/2本組)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44138317 品番EA982BA-5B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,718
販売価格(税別)
3,380
ベルト長さ固定側(m)0.72 使用荷重(kg)180 仕様スチールバックル 材質(ベルト)ポリエステル 口幅(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする