※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

120x225x115mmタイヤストッパー(黄)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44140374 品番EA984VA-33A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,365
販売価格(税別)
2,150
モノタロウではこんなお得な商品も!
適合車種4t車用 材質廃プラスチック 質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×225×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする