パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
バターナイフ(サテン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44156798
品番
B5645
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
バターやジャム用のベーシックタイプのバターナイフ。どんな食器にもあう、シンプルデザイン。持ち手は、サテン仕上げです。
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
15
全長(mm)
145
質量(g)
19
食器の種類
洋食器