フロアブルーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44165416 品番31302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,750
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。細かなゴミを掃くほうきです。首が振るので、狭い隙間や脚まわりもに最適。ハンドルは別売り

材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル グリーン 用途細かなゴミ、ホコリの掃きだし 寸法(mm)225×35×185 質量(g)286 線径(Φmm)0.5/0.35 毛丈(mm)70 耐熱温度(℃)121 毛のかたさソフト
注意
※ハンドルが別途必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44165416 31302 35590572 3104-G フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 1個 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする