Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
フロアブルーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44165459
品番
31306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。細かなゴミを掃くほうきです。首が振るので、狭い隙間や脚まわりもに最適。ハンドルは別売り
材質
ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
色
イエロー
用途
細かなゴミ、ホコリの掃きだし
寸法(mm)
225×35×185
質量(g)
286
線径(Φmm)
0.5/0.35
毛丈(mm)
70
耐熱温度(℃)
121
毛のかたさ
ソフト
注意
※ハンドルが別途必要です。