ハンドブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44165495 品番 35885
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,297
販売価格(税別)
2,088

厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。全長17cmと女性の手にも収まりやすいサイズ、定番3587のハードバージョン。

材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル ホワイト 用途作業台、機械洗浄、容器の洗浄などあらゆる場面で使用できます。 寸法(mm)170×55×45 質量(g)110 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)25 耐熱温度(℃)121 毛のかたさハード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44165477
2023-06-25
用途:
まな板掃除に
卸売・小売業

かなり小さかったです。思っていたより。ブラシはかなり固めで、長く使えそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする