Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
スクイージー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44165687
品番
71603
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軽量かつ抜群の水切れが得られ、金属ビスを使用しない、衛生的な一体成型のスクイージーです。
材質
ポリプロピレン、特殊ゴム
色
ブルー
用途
床の水切り
幅(mm)
600
寸法(mm)
600×39
質量(g)
355
耐熱温度(℃)
121
注意
※ハンドルが別途必要です。
商品説明動画
スクイージー使用例
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった