スクイージー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44165723 品番 71702
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軽量かつ抜群の水切れが得られ、金属ビスを使用しない、衛生的な一体成型のスクイージーです。

材質ポリプロピレン、特殊ゴム グリーン 用途床の水切り 幅(mm)700 寸法(mm)700×39 質量(g)405 耐熱温度(℃)121
注意
※ハンドルが別途必要です。

商品説明動画

スクイージー使用例

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする