曜日別特売
332026 GEOMAX ENDURO EN91 DUNLOP(ダンロップ) 44166037

GEOMAX ENDURO EN91

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径(inch)18
タイヤサイズ120/90-18M/C 65R
標準リム幅(inch)2.15inch
内容量1本注文コード44166037品番332026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ダンロップ・モトクロスタイヤの技術をベースに林道やガレ場を含む多様な路面で走破性と耐久性を高次元で実現したFIM規格適合のダンロップ・エンデューロタイヤ。

タイヤサイズ120/90-18M/C 65RタイプWTリム幅2.15inch標準リム幅(inch)2.15inchタイヤ幅(mm)120リム径(inch)18偏平率(%)90タイヤ外径(mm)683
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44166028
2021-08-24
用途: ラリー
製造業

タイヤはすぐに結果は出ない。不適切なアンケートです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。使用感を改めていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 44166037
2020-08-20
用途: エンデューロ
建設業・工事業

リヤのみ履いてみました。交換時、いままで使っていたタイヤよりサイドが硬く感じられましたが、しっかりとビードクリームを塗ってあげれば問題なく交換できました。
マディのグリップ力には驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする