曜日別特売
334166 TRAILSMART MAX DUNLOP(ダンロップ) 44166064

TRAILSMART MAX

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本注文コード44166064品番334166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オン指向のアドベンチャーバイク用タイヤとして好評のTRAILSMARTのライフを更に強化。
アドベンチャーバイク用ロングライフツーリングタイヤ。

タイヤサイズ120/70R19MC 60V TLタイプTL外径(Φmm)654標準リム幅(inch)3.5タイヤ幅(mm)126許容リム幅(inch)3.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44166089
2022-09-08
用途: タイヤ本体の交換
教育・研究機関

リアタイヤの入れ替えで使用。新品のうちは70km/h巡行でグワングワン…と共振が理由なのか、不快で大きな音が聞こえる。1,000km近く乗ってそうした音もほぼ気にならなくなりましたが、一般道で一番使う速度域だったので、かなりのストレスでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする