曜日別特売
- シールチェーン 520RR-X ゴールド EKチェーン 44197109

- シールチェーン 520RR-X ゴールド EKチェーン 44197109
- シールチェーン 520RR-X ゴールド EKチェーン 44197109
- シールチェーン 520RR-X ゴールド EKチェーン 44197109
- シールチェーン 520RR-X ゴールド EKチェーン 44197109

シールチェーン 520RR-X ゴールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リンク数98L
98L
80L
82L
84L
86L
88L
90L
92L
94L
96L
100L
102L
104L
106L
108L
110L
112L
114L
116L
118L
120L
122L
124L
126L
128L
130L
132L
134L
136L
138L
140L
142L
144L
146L
148L
150L
内容量1本注文コード44197109品番-
参考基準価格(税別)¥18,130販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

EK520サイズNXリングシールチェーンEK520RR-X(GP;GP)ゴールドカラー
カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ロードレースの様々なカテゴリーで幅広く使用可能な「ロードレース用シールチェーン」です。
最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~1000ccまで」の排気量車種に最適な商品です。

ゴールドサイズ520リンク数98L継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~1000
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーン取付には専門知識が必要であり、チェーン交換作業は整備士資格者又は専門ショップに依頼し取付を行って下さい。一般ユーザー様がご自分で取付され問題が発生した場合、保証対象外となります。
※チェーンジョイント(継手)カシメ式を取付する際には専門工具及び専門知識が必要です。シールチェーン用のクリップジョイントはプレートが圧入式で取付には、別途ウォーターポンププライヤー等の工具が必要とりなります。
※間違ったサイズ・グレードのチェーン、ジョイントの使用及び取付、チェーン調整しますと、 大幅な寿命の低下やチエーン破断等による重大な事故や損傷につながります。
※商品に対するお問い合わせは、メーカー窓口までご連絡ください。
※カシメジョイントMLJ 同梱/取付けには専用工具が必要です。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
※メーカー製品に不具合が発生し、メーカーがこれを確認した場合は、速やかにメーカー製品を無償で納入させて頂きます。
ただし、以下の費用は保証範囲外とさせて頂きます。
(1)お客様の車両からメーカー製品を交換・修理の為に取り外す取付けるために要する費用及びこれらに付帯する費用(スプロケット、ハブダンパーなど)
(2)お客様の車両を修理店へ輸送するために要する費用
(3)不具合や修理に伴うお客様の逸失利益ならびにその他の拡大損害費用
※工場出荷後1年間をメーカーの無償による保証期間と致します。(商品パッケージ内に出荷日付印が御座います)
※ただし下記、重要事項・注意事項を遵守されていない使用の場合、保証対象外とさせて頂きます。
※保証をご希望される場合、商品購入先へのご連絡をお願いします。直接は受付できません。
・チェーンへの追加工をした場合。
・整備資格又は同等の知識と経験のない方がご自分で取付けをした場合。
(チェーン取付は、オートバイ専門店に依頼してください。)
・チェーン取付に、専用の工具を用いず正しい方法で取付けしなかった場合。(チェーンをカットする際、サンダー、たがね等は使用しないでください)
・チェーンサイズの変更(コンバート)、適応排気量範囲外での使用をした場合。
チェーンの使用可能排気量内でコンバートしたとしても、純正サイズからサイズダウンのコンバートは従来のサイズより寿命が下がります。
(チェーンの適合は、メーカー車種適合表で確認し選定ください。)
・ジョイント(継手)をチェーンと同じサイズ、グレードでない物を使用した場合。
・酸・強アルカリ・パッテリー液などがチェーンに付着した場合。(直ちに使用を中止し新品に交換してください。)
・チェーンのたるみ量(たわみ量)が適正で使用されなかった場合。(車両のサービスマニュアルに記載されている数値にて調整ください。)
・チェーンメンテナンスを定期的に行っていない場合。
500km毎及び雨天・悪路走行後、必ず洗浄給油にはEKチェーンクリーナー、EKチェーンルブを使用してください。パーツクリーナー特にシールチェーンでは灯油、ガソリンなど揮発性溶剤は決して使用しないでください。(チェーン&パーツクリーナー等の商品もシールを傷めます)
・融雪剤等の塩化物質がチェーン付着した場合。
・日本のみでの使用とし海外への持ち出し、使用した場合。
・上記によるチェーンに発生した錆、キズ、スプロケットの芯ずれ等のねじれがある場合。(直ちにチェーンを新品に交換してください)
・走行中に異音、車体との干渉がある状態で使用した場合。(原因を解決した上で新品のチェーンに交換してください)
・チェーンを交換する際にフロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換せずに使用した場合。
・スプロケットを純正歯数から極端に歯数を増減した物へ変更して使用した場合。(チェーンの寿命が短くなる可能性があります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする