グリッピーグリップ GG-D-VINTAGE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 44197775 品番 33447
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

エルゴノミクス(人間工学)デザインを採り入れたデイトナのオリジナルグリップ。
アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。
ビンテージモーターサイクルグリップの雰囲気を出したタル型グリップ。
指先にかかる部分のリブを高くすることで、スロットル操作をアシスト。
エンド貫通でバーエンド装着にも対応。

用途Φ22.2mmハンドル用グリップ 生ゴム色 タイプエンド貫通 ハンドル径(Φmm)22.2 グリップ長さ(mm)122
注意
※ 確実に取り付けるため、グリップボンドを使用してください。セーフティワイヤーを併用するとより効果的です。(ワイヤーリング用溝加工済)
※ 純正スロットルスリーブがリブ付きの構造の場合リブを削りとるか、スロットルスリーブをメーカーFLATスロットルスリーブに交換して取り付けてください。
※ 1インチ(Φ25.4)ハンドル車には取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする