曜日別特売
VX3321-00-4DR1 VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3321) SMC 44199383

※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3321)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
使用流体
空気・水
材質(ボディ)
C37
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
注文コード
44199383
品番
VX3321-00-4DR1
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
材質(ボディ)
C37
追記号
(-) なし
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)
(2) 2.2
使用流体
空気・水
モデル
33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする