星光産業
星光産業の カーアクセサリー
星光産業の 車用キーホルダー/キーカバー
スマートキーカバータフネス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201826
品番
EE-228
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ジムニー専用スマートキーカバー。エラストマー採用で落下時の衝撃を緩和します。キーホルダーの取付可能です。
用途
車外の小物
幅(mm)
85
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
40