MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の バイクカスタムパーツ
オートバイ用 LED 旗棒 フラッグポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
(旗棒)白
注文コード
44205764
品番
MM50-0467-01BL
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
オートバイ用 旗棒、加工次第で小型バイク〜大型バイクの幅広い車種に取り付け可能!
用途
バイク用
材質
プラスチック樹脂
長さ(mm)
500
色
(旗棒)白
発光色
ブルー
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。