MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の ハンドル周り
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用ハンドルグリップ
ハンドルグリップ ジャックハマー ショート ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44205938
品番
H17-65K2BB
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
シンプルなデザインの定番グリップ
チョッパーやビンテージスタイルのバイクに相性抜群!
ショートタイプとなりますので、ミニバイクやハンドル廻りをスッキリさせたい方に是非!
用途
バイク用
適合
7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
全長(mm)
約110
色
ブラック
適合サイズ(Φmm)
22.2
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。